{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | con revestimiento | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 440 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250769 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197949141 | |
Número do fabricante | 250769 HB7010-1 |