{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HU7305 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | sem revestimento | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | AM | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 400 m/min - 600 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250762 HU7305 | |
Número do fabricante | 250762 HU7305 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150608 HU7305 |
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Óleo de corte | HM | HM |
Quebra-aparas | AM | AM1 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,6 mm/U | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U |
Aplicação principal | N | N |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |