DNMG 150608, Tipo: HB7010-1

N.º do artigo: 250762 HB7010-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,63 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,19 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 759 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7010-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 440 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250762 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779892
Número do fabricante 250762 HB7010-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNMG 150608, Tipo: HB7010-1

DNMG 150608, Tipo: HB7010-1

sob pedido
Em stock
1 759 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 500 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
12,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
10,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
642 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
12,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
10,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
343 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
506 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608
Condição de corte contínuo ligeiramente interrompido fuertemente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Quebra-aparas SM SM SM WSM PM
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,3 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta