{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 110408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250754 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699534 | |
Número do fabricante | 250754 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 110408 HB7020
sob pedido
Em stock
1 064 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 091 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 110408 | DNMG 110408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM |
Tipo | HB7020 | HBT020 |
Quebra-aparas | SM | PM |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear |