{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA515 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | PQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 105 m/min - 510 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250697 CA515 | |
Número do fabricante | TAB02657 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150608 CA515 |
sob pedido
Em stock
564 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabamento |
Óleo de corte | MD | HM |
Condição de corte | continuo | contínuo |
Tipo | CA515 | HB7010-1 |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear |