DNMG 150608 HBT130

N.º do artigo: 250669 HBT130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
332 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HBT130
Óleo de corte MD
Revestimento TiCN
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas MF
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250669 HBT130
EAN/GTIN 4062406256326
Número do fabricante 250669 HBT130

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNMG 150608  HBT130

DNMG 150608 HBT130

sob pedido
Em stock
332 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
261 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
591 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608
Condição de corte ligeramente interrumpido contínuo ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Quebra-aparas MF VS VS VS
Avanço f 0,15 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Aplicação principal M M M M
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta