{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150604 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MF | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250668 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256302 | |
Número do fabricante | 250668 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150604 HBT130
sob pedido
Em stock
333 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
604 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
622 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabado | Acabamento |
Óleo de corte | HM | MD | HM |
Aplicação principal | M | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |