{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250660 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750893 | |
Número do fabricante | 250660 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Tipo: HB7130-2
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
261 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
631 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
332 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | continuo | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Quebra-aparas | VS | VS | VS | MF |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U |
Aplicação principal | M | M | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |