Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco 25/15

N.º do artigo: 250631 25/15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 15 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior
Código ISO do suporte DDJNR/L 2525X15
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1506..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 40 mm
Comprimento total L 110 mm
Calço 259031 50
Parafuso para calço 259027 8
Garra, parafuso, mola 259036 24
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250631 25/15
EAN/GTIN 4067263122326
Número do fabricante 250631 25/15

Descrição

Ejecución:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta