{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | DDJNR/L 2020K11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1104.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 35 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Calço | 269007 1 | |
Parafuso para calço | 259027 3 | |
Garra, parafuso, mola | 259036 23 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 250628 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122111 | |
Número do fabricante | 250628 20/11 |