Barra de mandrilar em aço 25/11

N.º do artigo: 250627 25/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 25 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A25R PDUNR/L11
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1104..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 32 mm
Desvio central L3 18,5 mm
Altura de fixação L2 24 mm
Comprimento total L 200 mm
Calço 259031 7
Alavanca articulada 259015 7
Parafuso alavanca 259018 6
Conjunto de molas 259044 4
Conjunto de pinos de mola 259047 2
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250627 25/11
EAN/GTIN 4045197650634
Número do fabricante 250627 25/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta