Barra de mandrilar em aço 40/15

N.º do artigo: 250626 40/15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 40 mm
Tamanho da placa 15 mm
Tipo de inserto derecha
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior
Código ISO do suporte A40T PDUNR/L15
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1506..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 50 mm
Desvio central L3 27 mm
Altura de fixação L2 38,5 mm
Comprimento total L 300 mm
Calço 259031 28
Alavanca articulada 259015 8
Parafuso alavanca 259018 7
Conjunto de molas 259044 2
Conjunto de pinos de mola 259047 2
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250626 40/15
EAN/GTIN 4045197650610
Número do fabricante 250626 40/15

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta