{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 15 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | PDJNR/L 2020H15 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Calço | 259031 45 | |
Alavanca articulada | 259015 17 | |
Parafuso alavanca | 259018 17 | |
Mola | 259046 4 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 250625 20/15 | |
EAN/GTIN | 4062406728984 | |
Número do fabricante | 250625 20/15 |