Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco 20/15

N.º do artigo: 250624 20/15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 15 mm
Tipo de inserto derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior
Código ISO do suporte PDJNR/L 2020H15
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1506..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 40 mm
Comprimento total L 100 mm
Calço 259031 45
Alavanca articulada 259015 17
Parafuso alavanca 259018 17
Mola 259046 4
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250624 20/15
EAN/GTIN 4062406728946
Número do fabricante 250624 20/15

Descrição

Ejecución:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta