Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/15mm

N.º do artigo: 250613 32/15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 32 mm
Tamanho da placa 15 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte PDNNR/L 3232P15
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1506..
Largura funcional L4 16,8 mm
Comprimento da cabeça L1 37 mm
Comprimento total L 170 mm
Calço 259031 28
Alavanca articulada 259015 8
Parafuso alavanca 259018 7
Conjunto de molas 259044 2
Conjunto de pinos de mola 259047 2
Ângulo de ajuste κ 63 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250613 32/15
EAN/GTIN 4045197861917
Número do fabricante 250613 32/15

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta