Suporte de torneamento 32/15

N.º do artigo: 250608 32/15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 32 mm
Tamanho da placa 15 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte DDJNR/L 3232P15
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1506..
Largura funcional L4 40 mm
Comprimento da cabeça L1 40 mm
Comprimento total L 170 mm
Calço 259031 28
Parafuso para calço 259025 10
Garra, parafuso, mola 259035 2
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250608 32/15
EAN/GTIN 4045197654496
Número do fabricante 250608 32/15

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta