Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Suporte de aperto rotativo curto Eco 20/11

N.º do artigo: 250604 20/11

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte PDJNR/L 2020X11
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1104..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 33 mm
Comprimento total L 92 mm
Calço 259031 12
Alavanca articulada 259015 4
Parafuso alavanca 259018 4
Mola 259046 2
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250604 20/11
Número do fabricante 250604 20/11

Descrição

Ejecución:

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.

Ejecución - imagen:

Lavagem ideal das arestas de corte com refrigerante.
O posicionamento dentro da escala assegura uma transferência precisa do agente refrigerante.

Nota:

A transferência de agente refrigerante apenas é possível em conjunto com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 319001319886 ou com o comprimento da haste < 125 mm, bem como n.º 317900.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta