CNMM 160612 CA115P

N.º do artigo: 250497 CA115P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,21 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,35 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 160612
Raio do canto 1,2 mm
Tipo CA115P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Quebra-aparas PX
Profundidade de corte ap 1 mm - 11 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,9 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 170 m/min - 380 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250497 CA115P
EAN/GTIN 4960664043088

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta