CNMM 120416 CA125P

N.º do artigo: 250493 CA125P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,17 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,31 € / Peça
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 120416
Raio do canto 1,6 mm
Tipo CA125P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas PX
Profundidade de corte ap 1 mm - 11 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,9 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 140 m/min - 300 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250493 CA125P
EAN/GTIN 4960664014002

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta