CNMM 120412, Tipo: CA125P

N.º do artigo: 250492 CA125P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,17 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,31 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 120412
Raio do canto 1,2 mm
Tipo CA125P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas PX
Profundidade de corte ap 1 mm - 11 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,9 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 140 m/min - 300 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250492 CA125P
EAN/GTIN 4960664013999

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta