CNMM 1204XR PR005S

N.º do artigo: 250488 PR005S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 1204XR
Tipo PR005S
Óleo de corte HM
Revestimento Megacoat Hard
Aplicação principal S
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SX
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 90 m/min
Calço 259031 15
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250488 PR005S
EAN/GTIN 4960664836987
Número do fabricante TLH10008

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta