{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 160624 | |
Raio do canto | 2,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250462 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928108 | |
Número do fabricante | 250462 HB7140-1 |