{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 160612 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250458 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820419 | |
Número do fabricante | 250458 HB7140-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CNMM 160612 HB7140-1
sob pedido
Em stock
517 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Óleo de corte | HM | MD |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Quebra-aparas | VR | SR |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |