CNMG 190612 CA510

N.º do artigo: 250383 CA510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 190612
Raio do canto 1,2 mm
Tipo CA510
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Quebra-aparas PH
Profundidade de corte ap 1 mm - 10 mm
Avanço f 0,28 mm/U - 0,88 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 450 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbastado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250383 CA510
EAN/GTIN 4960664697236
Número do fabricante TAA01096

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta