CNMG 190608, Tipo: CA115P

N.º do artigo: 250382 CA115P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    24,31 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,26 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 190608
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA115P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas PH
Profundidade de corte ap 1 mm - 10 mm
Avanço f 0,28 mm/U - 0,88 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 170 m/min - 380 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250382 CA115P
EAN/GTIN 4960664043002

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta