Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

CNMG 160612 CA515

N.º do artigo: 250377 CA515

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 160612
Raio do canto 1,2 mm
Tipo CA515
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas PH
Profundidade de corte ap 1 mm - 10 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 430 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250377 CA515
EAN/GTIN 4960664675586
Número do fabricante TAB01062

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMG 160612  CA515

CNMG 160612 CA515

sob pedido
Em stock
325 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
407 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste Desbastado Desbastado
Profundidade de corte ap 1 mm - 10 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm
Tipo CA515 HB7010-1 HB7120-1
Quebra-aparas PH SG VG
Avanço f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 430 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta