{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA025P | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | CVD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PH | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 10 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 420 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250371 CA025P | |
Número do fabricante | TMH00124 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Tipo: CA025P |
sob pedido
Em stock
4 929 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 622 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | Desbastado | Acabado |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U |
Aplicação principal | P | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |