{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 160616 | |
Raio do canto | 1,6 mm | |
Tipo | HB7210-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | GG | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avanço f | 0,32 mm/U - 0,8 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250338 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058982 | |
Número do fabricante | 250338 HB7210-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160616 HB7210-1
sob pedido
Em stock
455 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
232 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
398 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
363 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Tipo | HB7210-1 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | GG | SG | VG | VG |
Avanço f | 0,32 mm/U - 0,8 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Aplicação principal | K | P | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 60 m/min - 220 m/min |