{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 160608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250334 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711229 | |
Número do fabricante | 250334 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160608 HB7020
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
454 peças em stock
11,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 678 peças em stock
11,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Tipo | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 |
Aplicação principal | P | M | M | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |