{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120416 | |
Raio do canto | 1,6 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250328 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263290612 | |
Número do fabricante | 250328 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Tipo: HB7130-2
sob pedido
Em stock
437 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
396 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
452 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
373 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Óleo de corte | HM | Carbure | Carbure | Carbure |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Aplicação principal | M | P | M | K |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |