{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250324 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711205 | |
Número do fabricante | 250324 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Tipo: HB7020
sob pedido
Em stock
4 059 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
878 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
517 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 560 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | Desbastado | Desbaste | Acabado |
Óleo de corte | HM | MD | HM | MD |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | continuo | fortemente interrompido | ligeramente interrumpido |
Quebra-aparas | SG | SG | SG | PR |