{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 160608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBX130 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MM | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,55 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250258 HBX130 | |
Número do fabricante | 250258 HBX130 |