{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250219 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256227 | |
Número do fabricante | 250219 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120412 HBT130
sob pedido
Em stock
382 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
837 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 057 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
446 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM |
Tipo | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Aplicação principal | M | M | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 220 m/min |