{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | PR | |
Profundidade de corte ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250218 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256210 | |
Número do fabricante | 250218 HBT020 |