{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA025P | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | CVD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | PS | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 420 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250210 CA025P | |
Número do fabricante | TMH00104 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120404 CA025P |
sob pedido
Em stock
1 725 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
605 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido |
Aplicação principal | P | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear |