CNMG 120408 HBT130

N.º do artigo: 250197 HBT130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
3 303 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HBT130
Óleo de corte MD
Revestimento TiCN
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas MM
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avanço f 0,12 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250197 HBT130
EAN/GTIN 4062406256142
Número do fabricante 250197 HBT130

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMG 120408  HBT130

CNMG 120408 HBT130

sob pedido
Em stock
3 303 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 650 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 600 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4
Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Óleo de corte MD HM HM
Condição de corte ligeramente interrumpido contínuo ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MM VM VM
Avanço f 0,12 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta