CNMG 120408 HBT020

N.º do artigo: 250197 HBT020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
7 099 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HBT020
Óleo de corte MD
Revestimento TiCN
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas PM
Profundidade de corte ap 0,8 mm - 5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 280 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250197 HBT020
EAN/GTIN 4062406256159
Número do fabricante 250197 HBT020

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMG 120408  HBT020

CNMG 120408 HBT020

sob pedido
Em stock
7 099 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 922 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
7,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
6,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 223 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 340 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
7,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
6,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
494 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4 4 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Desbastado
Óleo de corte MD HM HM HM MD
Tipo HBT020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020
Quebra-aparas PM SM SM SM WSM
Avanço f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,3 mm/U - 0,45 mm/U
Aplicação principal P P P P P

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta