{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MM | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250196 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256128 | |
Número do fabricante | 250196 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
CNMG 120404, Tipo: HBT130
sob pedido
Em stock
1 328 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
677 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 439 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Tipo | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 |
Quebra-aparas | MM | VM | VM |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |