CNMG 120404 SP4019

N.º do artigo: 250182 SP4019
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,33 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,94 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo SP4019
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Aplicação secundária S
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas 3J
Profundidade de corte ap 1 mm - 4 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 40 m/min - 110 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250182 SP4019
EAN/GTIN 2050001938121
Número do fabricante 5654270

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMG 120404  SP4019

CNMG 120404 SP4019

sob pedido
Em stock
59 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
480 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Condição de corte contínuo contínuo
Tipo SP4019 HB7120-1
Quebra-aparas 3J VM
Aplicação principal M M
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 300 m/min 80 m/min - 260 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta