CNMG 160616 HB725-1

N.º do artigo: 250172 HB725-1
Desconto
15,79 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,64 € 15,79 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,70 € 13,16 € / Peça
sob pedido
Em stock
721 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 160616
Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB725-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal UNI
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas UM1
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 6 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 250 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250172 HB725-1
EAN/GTIN 4062406750565
Número do fabricante 250172 HB725-1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta