{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120416 | |
Raio do canto | 1,6 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250162 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764034 | |
Número do fabricante | 250162 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120416 HB7020
sob pedido
Em stock
400 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
536 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
448 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Revestimento | TiCN | revestido | ||
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Tipo | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | SM | VM | GM | VM |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,3 mm/U - 0,7 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |