{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250158 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699510 | |
Número do fabricante | 250158 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Tipo: HB7020
sob pedido
Em stock
11 859 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 653 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 532 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
544 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 263 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Desbastado | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | HM | HM | HM | MD | MD |
Tipo | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Quebra-aparas | SM | SM | SM | WSM | PM |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,3 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U |
Aplicação principal | P | P | P | P | P |