CNMG 120408 PR005S

N.º do artigo: 250104 PR005S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR005S
Óleo de corte HM
Revestimento Megacoat Hard
Aplicação principal S
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas MQ
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,12 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 90 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250104 PR005S
EAN/GTIN 4960664836345
Número do fabricante TLH00917

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMG 120408  PR005S

CNMG 120408 PR005S

sob pedido
Em stock
61 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
620 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm
Óleo de corte HM HM
Tipo PR005S HB7415-1
Avanço f 0,03 mm/U - 0,12 mm/U 0,1 mm/U - 2 mm/U
Aplicação principal S S
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 90 m/min 50 m/min - 110 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta