20 mm (3/4 ″) Inserto para llave de tubo IMPACT SW.33 mm L.54 mm

N.º do artigo: 25010033
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 25010033
EAN/GTIN 4018754015740
Número do fabricante 25010033
Número L L60010 9

Descrição

Descrição:

  • accionamiento cuadrado interno de 3/4 pulg
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • Aleación: Acero aleado al cromo, bruñido
  • d1: 51,5 mm
  • d2: 44 mm
  • Longitud [mm): 54 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/4″
  • t: 25,5 mm
  • Peso: 477 g
  • Anchura entre planos [mm]: 33 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta