HFAIR 180C-5T38DG Adaptadores para Ranurado Frontal Interior y Torneado

N.º do artigo: 2500733
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500733
EAN/GTIN 7291075116694
Número do fabricante 2500733
Número L L23920 1795

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 38 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 76.5 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 180 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 38 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 11.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 42.5 mm
  • Longitud total (OAL) 76.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta