HGAIL 115-3T18 Adaptadores para Ranurado Frontal Interior y Torneado

N.º do artigo: 2500724
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500724
EAN/GTIN 7291075106664
Número do fabricante 2500724
Número L L23920 1739

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 64 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 400 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 115 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 11.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Longitud total (OAL) 64 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta