HGAIR 45-3T10 Adaptadores para Ranurado Frontal Interior y Torneado

N.º do artigo: 2500719
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500719
EAN/GTIN 7291075106619
Número do fabricante 2500719
Número L L23920 1722

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 56 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 65 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 45 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 10.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 22 mm
  • Longitud total (OAL) 56 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta