HGPAD 6L-T22-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas HELI-GRIP

N.º do artigo: 2500715
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500715
EAN/GTIN 7291075310122
Número do fabricante 2500715
Número L L23920 1690

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 47.7 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.6 mm
  • Longitud total (OAL) 47.7 mm
  • Altura del mango (H) 33 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta