C6 HELIR 3T20 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado con Conexión CAMFIX

N.º do artigo: 2500678
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500678
EAN/GTIN 7291075278071
Número do fabricante 2500678
Número L L23920 1242

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 103 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 31.8 mm
  • Longitud total (OAL) 103 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta