HFFA 27L-2 Lamas Reforzadas para Ranurado Frontal

N.º do artigo: 2500664
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500664
EAN/GTIN 7291075328639
Número do fabricante 2500664
Número L L23920 1169

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 102 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 29 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 27 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Ancho funcional (WF) 9.5 mm
  • Longitud total (OAL) 102 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta